エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ
エスコの ザル・カゴ(手なし)
Φ125x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64819993
品番
EA992C-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
仕様
取手長:155mm
材質
ステンレス(18-8)
寸法(mm)
Φ125×120
線径(Φmm)
0.43
板厚(mm)
リング0.4
アズワン品番
64-7990-09
目開き(mm)
2.11