エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
Φ154mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64820079
品番
EA992CD-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,972
販売価格(税別)
¥
4,520
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
全長(mm)
280
直径(Φmm)
154
高さ(mm)
113
口径(Φmm)
14
アズワン品番
64-7990-17