エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
Φ214mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64820088
品番
EA992CD-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
全長(mm)
355
直径(Φmm)
214
高さ(mm)
137
口径(Φmm)
14
アズワン品番
64-7990-18