EA993DE-4A 2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台) エスコ 64820237 EA993DE-4A 2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台) エスコ 64820237 EA993DE-4A 2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台) エスコ 64820237 EA993DE-4A 2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台) エスコ 64820237 EA993DE-4A 2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台) エスコ 64820237

2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2台) 注文コード64820237 品番EA993DE-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,304
販売価格(税別)
6,640
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質スチール ストローク(mm)160〜240 寸法(mm)185(W)×206(D)×168(H) 質量(kg)1.3(1台) 能力(t)2(2台使用時) アズワン品番64-7990-62 入数2台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする