EA993DS-63 150x200x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ 64820343 EA993DS-63 150x200x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ 64820343

150x200x300mm 樹脂製角材(取手付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64820343 品番EA993DS-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,820
販売価格(税別)
16,200
仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×300 アズワン品番64-7990-75 耐荷重(t)9(参考値)※200×300の面で受けた場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする