EA993DS-64 200x200x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ 64820359 EA993DS-64 200x200x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ 64820359

200x200x300mm 樹脂製角材(取手付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64820359 品番EA993DS-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,440
販売価格(税別)
20,400
仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×300 アズワン品番64-7990-76 耐荷重(t)9(参考値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする