EA993DS-66 300x300x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ 64820377 EA993DS-66 300x300x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ 64820377

300x300x300mm 樹脂製角材(取手付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64820377 品番EA993DS-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,370
販売価格(税別)
36,700
仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300 アズワン品番64-7990-78 耐荷重(t)15(参考値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする