エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの 傘・傘立て
エスコの 傘立て・アンブレラスタンド
550mm 自動開閉式折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64820483
品番
EA995AA-138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
材質
ポンジ(ポリエステル)、スチール、グラスファイバー他
寸法(mm)
親骨:約550、折りたたみ時:約280
色
黒
質量(g)
310
アズワン品番
64-7991-07