エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
90L ごみ袋(透明/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
64820517
品番
EA995AD-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
透明
材質
LLDPE
寸法(mm)
900×1000×0.025
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7991-22
入数
10枚