エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱本体
45L ダストボックス(ビン・缶用/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64820648
品番
EA995CA-42A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,481
販売価格(税別)
¥
7,710
バスケットに入れる
用途
ビン・カン用
材質
再生ポリプロピレン
寸法(mm)
280(W)×450(D)×650(H)
質量(kg)
2.6
色
青
容量(L)
45
アズワン品番
64-7991-41
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ