エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 化学防護服
[L] 使い捨て防護服
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64820727
品番
EA996AZ-92A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
材質
外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム)
サイズ
L
適応胴囲(cm)
100〜130
アズワン品番
64-7991-61