エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手・パイプ関連商品
エスコの 配管保温材
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
64820824
品番
EA997E-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
材質
特殊エラストマー
厚さ(mm)
6
長さ(m)
2
内径(Φmm)
10(3/8”)
適合温度(℃)
-200〜125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)
アズワン品番
64-7991-93
入数
4本