6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード64820833 品番EA997E-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,453
販売価格(税別)
2,230
材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)6 使用温度(℃)-200〜125 アズワン品番64-7992-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする