エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手・パイプ関連商品
エスコの 配管保温材
19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
64820876
品番
EA997E-219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,862
販売価格(税別)
¥
4,420
バスケットに入れる
材質
特殊エラストマー
厚さ(mm)
6
全長(mm)
2000
内径(Φmm)
19
使用温度(℃)
-200〜125
アズワン品番
64-7992-07