エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの 空調フィルター
500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64821129
品番
EA997PP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,610
販売価格(税別)
¥
45,100
バスケットに入れる
用途
自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
材質
フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)
10
質量(kg)
1.6
風速(m/s)
1.0
アズワン品番
64-7992-52
幅×長さ(mm)
500×500
初期圧力損失(Pa)
90(1m/sec時)