曜日別特売
EA997PR-11 換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用) エスコ 64821156

EA997PR-11 換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用) エスコ 64821156
EA997PR-11 換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用) エスコ 64821156
EA997PR-11 換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用) エスコ 64821156

換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64821156品番EA997PR-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,134
販売価格(税別)
1,940

磁石固定タイプ。
粘着鉄板・固定ビス入り。
油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。

セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)質量(g)180適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇アズワン品番64-7992-56
注意
※モーターが前面に出ている換気扇には取り付けできません。
本体を取り付ける前に、換気扇の油汚れを洗剤等で取り 除いて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする