303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64821409 品番EA997VA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120
材質発泡スチレン 厚さ(mm)5 寸法(mm)303×455 ブラック アズワン品番64-7993-28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64821409
2023-10-04
用途:
模型作製のため
農・林・水産業

白色の製品を購入したが、傷が付いていたために、全面の使用ができなかった。

製品自体は思っていた形状で有り満足した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1794:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする