エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット本体
防災用ヘルメット(折りたたみ式/白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64821813
品番
EA998AJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,413
販売価格(税別)
¥
5,830
バスケットに入れる
付属品
収納袋
材質
帽体:PP+PE樹脂、帽体中央カバー:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約370
組立寸法(mm)
263×201×145
アズワン品番
64-7993-51
頭囲(cm)
52〜61
折りたたみ寸法(mm)
358×45×197