ホイッスル&ホルダー(全溝付ヘルメット用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64821829 品番EA998AZ-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730
仕様ホイッスルサイズ:47×18×21mm 材質ホルダー:ポリエチレン、ホイッスル:ポリスチレン、取付部品:ポリアセタール 質量(g)約44 本体寸法(mm)40×105×55 アズワン品番64-7993-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする