エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 周辺器具 墜落制止用器具
エスコの その他墜落制止用器具
墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(黄/1枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64822023
品番
EA998MA-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
材質
反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
寸法(mm)
上部幅:145、下部幅:115、高さ:130
色
イエロー
アズワン品番
64-7994-01