マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの スタンプ台/補充液
マーキングマンの スタンプ用インク
エコビュートインク#200ソルベント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(5L)
注文コード
64829373
品番
200SLV01
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。
改正RoHS、REACH SVHC に対応した溶剤です。(※2021年4月現在)
用途
マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。
非浸透面用のインクでは必須の溶剤です。
対応インク:エコビュートインク#220, #207V1, #207, #2061, #928, #928V1, #200X, #200V1, #200, #202V1, #202, #2611, #545,
インク色
無色(メンテナンス用溶剤)
容量(L)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
化学物質安全性参考資料:
(0.3MB)
注意
※必ずSDSをご確認の上ご使用ください。