エコビュートインク#200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 64829434 品番 200BLU01
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

中程度の乾燥時間のインクです。
バランスの良いインクで、マーキングマン製品のあらゆるスタンパーで使用可能です。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)

容量(L)5 適合材発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・革・コート紙 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間30-60秒 繰り返し・詰め替え対応
化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※必ずSDSをご確認の上ご使用ください。
※乾燥時間は目安として表示しております。実際の乾燥時間は、印字対象物により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする