マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの スタンプ台/補充液
マーキングマンの スタンプ用インク
エコビュートインク#202
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本(5L)
注文コード
64829495
品番
202V1G01
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
インクパッドでの潤浸時間が非常に長く、浸透面へのスタンプマーキングに適しています。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途
段ボール、木材、布等への鮮明なマーキング
容量(L)
5
適合材
金属類・ガラス・木材・布
インク色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
3-4分
繰り返し・詰め替え
対応
化学物質安全性参考資料:
(0.3MB)
注意
※必ずSDSをご確認の上ご使用ください。
※乾燥時間は目安として表示しております。実際の乾燥時間は、印字対象物により異なります。