マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの スタンプ台/補充液
マーキングマンの スタンプ用インク
エコビュートインク#2061
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
64829644
品番
2061BLA02
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
速乾でありながら、比較的扱いやすいインクです。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
インク色
黒
容量(L)
1
乾燥時間
20-30秒
適合材
ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・コート紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
セルフインカーでの非浸透面へのマーキング
繰り返し・詰め替え
対応
化学物質安全性参考資料:
(0.3MB)
注意
※必ずSDSをご確認の上ご使用ください。
※乾燥時間は目安として表示しております。実際の乾燥時間は、印字対象物により異なります。