マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの スタンプ台/補充液
マーキングマンの スタンプ用インク
エコビュートインク#926ソルベント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(5L)
注文コード
64830353
品番
926SLV01
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途
マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。。
対応インク:エコビュートインク#926
インク色
無色(メンテナンス用溶剤)
容量(L)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
化学物質安全性参考資料:
(0.3MB)
注意
※必ずSDSをご確認の上ご使用ください。