マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの 印鑑用交換部品
ロールマーカー用クッションシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64830843
品番
RM00020S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロールマーカー用クッションシート
長さ(mm)
プリント1回転時:175
幅(mm)
プリント:75
品名
ロールマーカーB型用
溝数
23
繰り返し・詰め替え
対応