マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの 回転印/エンドレス印
マーキングマンの ナンバリングスタンプ
デートマーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
漢字帯:2列 前
注文コード
64831419
品番
DM-04321
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
字輪付きで数字や文字の変更が簡単にできます。
頑丈な金属製ボディ採用。
内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。
ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。
用途
製造現場でのマーキングに最適です。
推奨インク:
・非浸透面への印字 エコビュートインク#202, #202V1,#926,#200,#200X,#200V1, #2061・浸透面への印字 エコビュートインク#221T
文字高(mm)
3
質量(g)
220
仕様
漢字帯:2列 前
繰り返し・詰め替え
対応