マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの 印鑑用交換部品
ユニラバーゴム印
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字
。
注文コード
64831577
品番
175-10110
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
文字
など
1230
種類から選べます
他の種類を見る
彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。
(英数字)ニュースゴシック
(漢字)太ゴシック
RoHS2指令に対応。
用途
マーキングマン商品用のゴム印
セルフインカー
ストックホルダー
材質
ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度
文字
。
文字高(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※バラでご購入の場合は、若干文字の中心高さがずれる可能性がございます。