メイン画像

LBR-AC190B 急速充電電源タップ Libra 64840749 LBR-AC190B 急速充電電源タップ Libra 64840749

急速充電電源タップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64840749 品番LBR-AC190B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コンセント(3口)+USB-A(2ポート)+Type-C(1ポート)搭載の急速充電電源タップ。
コンセント×3個口(1400Wまで)、USB-A×2個口(出力3.6W)、TYPE-C×1個口(出力20W)を搭載。
ホコリ防止シャッター付きで、ゴミやホコリの侵入による火災・感電事故を防止します。
軽量84gのコンパクト設計。手のひらに収まるサイズで旅行や出張時に重宝します。
スイングプラグ仕様なので、コンセントプラグはたたんで収納が可能です。

その他PSE認証取得 ホワイト 質量(g)約84 出力AC100V×3ポート 最大1400W、USBポート×3 最大20W(USB-A:DC5V 2.4A[2ポート合計]、TYPE-C:5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×27 入力AC100V 50/60Hz 15A 保証期間初期不良のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする