メイン画像

LBR-K23 Bluetootヘッドセット Libra 64840767 LBR-K23 Bluetootヘッドセット Libra 64840767

Bluetootヘッドセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64840767 品番LBR-K23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Bluetooth5.0対応 通話&音楽再生 ワイヤレスヘッドセット。
230mAhの大容量バッテリー内蔵。一回充電で連続通話最大約15時間ご使用いただけます。
2時間でフル充電可能。フル充電状態から3ヶ月待機可能です。
一目で分かる電池残量表示機能付きで、本体のボタンを押すだけで充電残量が確認できます。
多機能ボタン搭載により、ボタンーつで音声通話・音楽再生・音量調節・曲送り・再生・一時停止の操作が可能です。

付属品取扱説明書、充電用microUSBケーブル、イヤーフック、イヤーキャップ 仕様【充電】2時間、【連続通話】15時間、【連続再生】12時間、【連続待機】3カ月 ブラック 質量(g)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×60×29 対応Bluetoorh Ver.5 保証期間初期不良のみ バッテリー容量(mAh)230 各種認証TELEC認証取得済み 通信距離(m)10(遮蔽物のない状態で)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする