※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

信号回線用SPD

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64841781 品番 PRM-GV24BS
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

無電源で劣化状態可視化と接点出力
表示窓の色の割合でSPD の劣化状態を可視化
SPD の劣化を遠方の監視システムに接点出力可能
接点出力用のわたり配線不要
接点連結機構により、配線を削減
環境にやさしい設計
リサイクル樹脂材を採用
RoHS 規制物質対応

最大負荷電流(mA)300 電圧防護レベル(V)線間/70、対地間/500 耐インパルスC2(8/20us):10kA、D1(10/350us):2.5kA 伝送帯域(MHz)DC〜30(周波数) 直列抵抗/線(Ω)3.9 最大連続使用電圧(V)DC28.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする