※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
尾崎亀商店
尾崎亀商店の 内装工事関連
尾崎亀商店の 釘・ピンパ・鋲
KOオリジナルトンボ25mm〜Y魂〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000本)
注文コード
64841887
品番
81099
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途
ラスの貼り付け
寸法(mm)
【ピン】25
材質(底部)
ステンレス
材質(ピン)
アルミ
底面(Φmm)
23