※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64842289
品番
25A-VHS20-01-B-D
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ハンドル
シングルアクション
ハンドル色
赤
材質(ハンドル)
樹脂
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイレンサ
サイレンサなし
圧力単位
製品銘板の単位表記:MPa