マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの 印鑑用交換部品
ユニラバーゴム印セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
文字
数字・漢字セット
注文コード
64843888
品番
1740078
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
文字
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。
(英数字)ニュースゴシック(漢字)太ゴシック
RoHS2指令に対応。
用途
マーキングマン商品用のゴム印
対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー
文字
数字・漢字セット
文字高(mm)
20
材質
ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応