リブタイプゴム印

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字( 注文コード64844098 品番7901-3247
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は文字・内容量など893種類から選べます 他の種類を見る

RoHS2指令に対応。

用途
マーキングマン商品用のゴム印
対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー
材質天然ゴム 硬度55度 文字( 文字高(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※バラでご購入の場合は、若干文字の中心高さがずれる可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
段ボール箱にロットを打つ作業
カネヨ石鹸 様

段ボール箱にロット打つ際に使用するナンバリングで使っています。
小さいので良く作業員が無くしてしまいますので、ばら売りは助かります。
只、使用頻度が高いとゴム印がつぶれて文字が大きくなってしまうのが難点ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする