ロールマーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番A型(原点復帰) 注文コード64853329 品番RM00010R
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥31,768
販売価格(税別)
28,880
この商品は型番など4種類から選べます 他の種類を見る

最長228mmの印字が可能
本体を前に押してローラーを転がすことで簡単印字
接触面はラバー素材で滑りにくく安定した印字が可能
差替式ゴム印(ユニラバー、リブタイプ)を使用可能

用途段ボール・木材・クラフト袋への印字、大文字印字(商品名・規格・会社名・ロゴなど) 長さ(mm)プリント1回転時:175 幅(mm)プリント:40 溝数12 型番A型(原点復帰) 対応機種リブタイプゴム印用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※原点復帰、フリー回転の物とあるのでお気をつけください。
※ゴム印はユニラバーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする