マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの 回転印/エンドレス印
マーキングマンの 回転印
ロールマーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
B型(フリー回転)
注文コード
64853338
品番
RM00021F
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最長228mmの印字が可能
本体を前に押してローラーを転がすことで簡単印字
接触面はラバー素材で滑りにくく安定した印字が可能
差替式ゴム印(ユニラバー、リブタイプ)を使用可能
用途
段ボール・木材・クラフト袋への印字、大文字印字(商品名・規格・会社名・ロゴなど)
長さ(mm)
プリント1回転時:175
幅(mm)
プリント:75
溝数
23
型番
B型(フリー回転)
対応機種
リブタイプゴム印用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※原点復帰、フリー回転の物とあるのでお気をつけください。
※ゴム印はユニラバーをご使用ください。