マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの 回転印/エンドレス印
マーキングマンの ナンバリングスタンプ
自動印 極美
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
極美10号丸
注文コード
64853374
品番
JID-10G-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
型番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小さなボディーで狭い印字面にもスタンプが可能
差替式ゴム印はリブタイプ仕様のみです
「極美」は印字品質が高く、速乾インクの使用が可能
型番
極美10号丸
溝数
7
印字部(mm)
Φ30
フタ
無
ストッパー
有
質量(g)
105
用途
製造工程での識別記号マーキング・検印・合格印など
注意
※本体のみの販売になります。