マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの 回転印/エンドレス印
マーキングマンの ナンバリングスタンプ
自動印 極美
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64853399
品番
JID-04G-K
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
小さなボディーで狭い印字面にもスタンプが可能
差替式ゴム印はリブタイプ仕様のみです
「極美」は印字品質が高く、速乾インクの使用が可能
型番
極美4号丸
溝数
3
印字部(mm)
Φ12
フタ
有
ストッパー
無
質量(g)
40
用途
製造工程での識別記号マーキング・検印・合格印など
注意
※本体のみの販売になります。