マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの 回転印/エンドレス印
マーキングマンの ナンバリングスタンプ
自動印
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(クッションシート)JID-10G-C
注文コード
64853435
品番
JID-10G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(クッションシート)JID-10G-C
質量(g)
105
溝数
7
型番
10号丸
ストッパー
有
フタ
無
印字部(mm)
Φ30
注意
※自動印クッションシートは付属しておりませんので、別途ご購入ください。
※3号丸はサイズが小さいため、差し替えゴム印はご使用頂けません。直貼り(ゴム印を直接印面に貼りつけ)のみです。