マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの 回転印/エンドレス印
マーキングマンの ナンバリングスタンプ
自動印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64853469
品番
JID-04G
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適合
(クッションシート)JID-04G-C
質量(g)
40
溝数
3
型番
4号丸
ストッパー
無
フタ
有
印字部(mm)
Φ12
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※自動印クッションシートは付属しておりませんので、別途ご購入ください。
※3号丸はサイズが小さいため、差し替えゴム印はご使用頂けません。直貼り(ゴム印を直接印面に貼りつけ)のみです。