マーキングマン
マーキングマンの 印章用品
マーキングマンの 回転印/エンドレス印
マーキングマンの ナンバリングスタンプ
自動印
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(クッションシート)JID-08G-C
注文コード
64853523
品番
JID-08G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(クッションシート)JID-08G-C
質量(g)
80
溝数
6
型番
8号丸
ストッパー
有
フタ
無
印字部(mm)
Φ24
注意
※自動印クッションシートは付属しておりませんので、別途ご購入ください。
※3号丸はサイズが小さいため、差し替えゴム印はご使用頂けません。直貼り(ゴム印を直接印面に貼りつけ)のみです。