ホームテイスト
ホームテイストの ベッド・寝具
ホームテイストの ベッド
LPS(脚付きすのこベッド)専用 簡易宮 掛けタイプ【Lilitta リリッタ 】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64853959
品番
TN-01-WHW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ベッドフレームに引っ掛けるだけの簡単取付。 取りつけ・移動が簡単 物が落ちにくい安心設計 座った時にも便利 場所をとらずコンパクト 美しい天然木とカラー
用途
スマホなどの小物を置くのに便利なサイズで好きな位置に取り付け可能な簡易宮です。※LPS(脚付きすのこベッド)専用商品となります。
材質
天然木(パイン材)、スチール
質量(kg)
0.9
色
ホワイトウォッシュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×15×7
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません