曜日別特売
KBR-8-WABK 回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 64854038

KBR-8-WABK 回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 64854038
KBR-8-WABK 回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 64854038
KBR-8-WABK 回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 64854038
KBR-8-WABK 回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 64854038
KBR-8-WABK 回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 64854038
KBR-8-WABK 回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 64854038
KBR-8-WABK 回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 64854038
KBR-8-WABK 回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 64854038
KBR-8-WABK 回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 64854038
KBR-8-WABK 回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 64854038

回転ブックラック8段【Kerbr ケルブル 】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ウォールナットブラック
内容量1台注文コード64854038品番KBR-8-WABK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

回転ブックラック8段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい! 出し入れしやすい360度回転 無理せず手が届くハイタイプ 棚の高さは20.5cm すっきりたっぷり収納 省スペースでOKのコンパクト設計 デザインの美しさと安心の品質コンパクト設計だから省スペースにおける!カラーはインテリアに馴染む2色からお選びいただけます!

用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装質量(kg)22.6ウォールナットブラック寸法(cm)181×39×39
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき2,728/税込3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする