【簡易宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル)【Lilitta リリッタ 】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 64854074 品番 LPS-TN-01S-WHW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。 簡易宮はベッドフレームに引っ掛けるだけの簡単取付。スマホなどの小物を置くのに便利なサイズで好きな位置に取り付け可能な簡易宮です。 低ホルムアルデヒド仕様 静止耐荷重(約)200kgをクリアした頑丈設計!お子様から男性まで安心してご使用いただけます。 通気性のよLVLすのこ使用 ナチュラルは無垢材のやさしさ、爽やかなホワイトウォッシュ、シックなブラウンの3色からお選びいただけます。

用途3段階の高さ調整で自分好みのベッドに 材質ベッド:フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)宮:天然木(パイン材)、スチール 質量(kg)ベッド:17.75 宮:0.9 ホワイトウォッシュ サイズシングル 種類すのこベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約)98×200×26、宮:40×15×7
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする