セルタン
セルタンの ベッド・寝具
セルタンの ベッド
和楽の千鳥
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64854896
品番
A429p-C-2P-564BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
座面を引き出せばベットになる便利な2.5人掛けソファー
色
ダリアンブラック
種類
ソファベッド
サイズ
二人掛け
質量(kg)
約56
幅(cm)
192
奥行き(cm)
104〜240
高さ(cm)
75
材質
構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン、【生地】ポリエステル100%
用途
正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません