セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの 座椅子
和楽の月LIGHT 上下タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64855377
品番
A972a-585BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
すわり心地に思わず、うっとり。
色
タスクブルー
本体質量(kg)
8
用途
正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
材質
【素材】表生地:ポリエステル100%、中素材:ポリエステル100%、発泡ウレタン、チップウレタン、金属フレーム、張地に綿入り
質量(kg)
約8
サイズ
一人掛け
幅(cm)
55
機能
ヘッド14段、背42段、フット11段リクライニング
高さ(cm)
74
奥行き(cm)
87
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません