※メイン画像

lightninigケーブル 抗菌

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64855763 品番 TH136L20QW
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

大電流・急速充電対応
ケーブル定格は最大3Aの電流に対応
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています

その他
ケブラー補強
抗菌加工
ケーブル長(m)2 定格電流(A)最大3 コネクタLightning-USB-A 耐久性屈曲耐久性:2倍 適合用途充電用、データ転送用
注意
※実際の電圧・電流値は接続機器に依存します。
※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。
※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする