Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 撮影用品
Manfrottoの 簡易撮影スタジオ/ボックス
オートポール2黒210cm-370cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64856524
品番
432-3,7B
参考基準価格(税別)
¥30,120
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
カンチレバーシステムと安全ロックを装備。
両端のラバーカップがポールを確実に固定。
狭い場所での撮影に最適。
耐久性に優れたアルミニウム製。
照明を縦にも横にも支持することが可能。
質量(kg)
2.5
色
ブラック
直径(Φmm)
センターポール:40.35
長さ(cm)
最大伸:370、最小伸:210