岩崎電気
岩崎電気の 換気/設備用品
岩崎電気の 空気清浄機
岩崎電気の 空気清浄機/空間清浄機
エアーリア デルタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64856576
品番
FDST15101GL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
用途
浮遊菌の除菌
材質
鋼板シルバー
質量(kg)
10
周波数(Hz)
50/60(共用)
消費電力(W)
27.0(50Hz)、23.0(60Hz)
電源電圧
AC100V
処理風量(m
3
/min)
約1.0
電源コード(m)
約1.7(プラグ付)
ランプ寿命
8000時間
アズワン品番
64-8955-37
安全機構
カバー開放時運転停止機能
適合ランプ
GL15×1灯
処理方法
紫外線+ファン送風方式
入力電圧
100V用